• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Fräserdornring-Sortiment 35-teilig 16 mm

Artikel-Nr.: 309940 16
Netto: 194,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN 2084

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 35
Innen-⌀ 16 mm
Norm DIN 2084
Produktart Fräserdorn-Ring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309940 16
EAN / GTIN 4045197307521
Herstellernummer 12.016S2

Beschreibung

Lieferumfang:

Inklusive Plastiktasche.
(Ringbreite mm / Anzahl der Ringe)
Nr. 309920 Gr. 0,03/5; 0,04/5; 0,05/5; 0,1/6; 0,2/3; 0,3/3; 0,5/3; 0,6/2; 1/2; 1,5/1.