• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza universale Industrial con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 160 mm, 6 1/2" ()

Codice art.: 30979
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30979
EAN / GTIN 4010995309794
Codice del produttore 30979
Numero-L L60070 1508
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Pinza universale per afferrare e stringere, nonché per tagliare cavi e filo metallico dolce e duro.
  • Per apprezzare il più a lungo possibile la qualità del prodotto, si raccomanda di lubrificarlo regolarmente con una goccia d'olio.
  • DIN ISO 5746.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 1.6
  • Lunghezza totale (mm): 160
  • Lunghezza totale (Pollice): 6 1/2″
  • Forza di taglio: 16
  • Filo di media durezza (mm): 3.1
  • Filo duro (mm): 2
  • Acciaio per molle temprato (mm): 1.6
  • con batteria / batteria ricaricabile: No