• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P, DI32, ⌀ di serraggio (a misure crescenti di 1 mm): 12mm

Codice art.: 309668 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Centro P
⌀ Attacco 12 mm
Per modello DI32
⌀ Esterno D 26,2 mm
Altezza L 2 mm
Tipo di prodotto Accessori per mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309668 12
EAN / GTIN 2050001705297
Codice del produttore 24603011200
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Anelli di tenuta ad alta pressione vulcanizzati fino a 80 bar.
Copertura del ⌀ d’attacco 0,5 mm (+0,4/−0,1).
Mini = tutte le dimensioni con “M”, struttura estremamente snella.
MiniSchlank = tutte le dimensioni con “MS”, struttura straordinariamente snella.
Conica = tutte le dimensioni con “C”.
Standard
= tutte le altre dimensioni.

Per:

Ghiere di serraggio ER CP n. art. 309665 Dim. 32DI.

Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!
Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.
  • Anelli di tenuta a misure crescenti da 0,5 mm su richiesta.
  • Anello di tenuta DI40 su richiesta.

Non compatibili con altri sistemi di anelli di tenuta!

Download & documenti

Della stessa famiglia "Centro P" Visualizza tutto