{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Centro P | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
Teljes hossz L | 30,1 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Max. meghúzási nyomaték | 140 Nm | |
Menet | Tr40×1,5 | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309665 32DI | |
EAN / GTIN | 2050001704931 | |
Gyártó száma | 4482500 |