• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER, ER 25, ⌀ Attacco d: 10mm

Codice art.: 309630 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco d 10 mm
Per modello ER 25
Contenuto set 13
⌀ Esterno D 21 mm
Tipo di prodotto Guarnizione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309630 10
EAN / GTIN 7640128495260
Codice del produttore 9.25.100

Descrizione

Per:

Ghiere di serraggio ER n. art. 309615; 309621; 309652.
Tutti mandrini a pinza ER standard.

Nota:

  • Capacità = dimensione nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ di serraggio a misure crescenti 1 mm.
  • Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato!
  • Fino a 80 bar.
  • Situazione di montaggio: etichettatura sul lato interno della ghiera di serraggio.