• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Ghiera di serraggio ER, Per ER: 16

Codice art.: 309580 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto HOLEX ER-Spannmutter
Unità apertura Sistema metrico
Apertura chiave s 25 mm
Diametro esterno D 28 mm
Altezza complessiva h 18 mm
Per diametro di serraggio min. 16 mm
Per diametro di serraggio max. 16 mm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Misura del filetto d M22×1,5
Passo della filettatura P 1,5 mm
Filettatura sinistra no
Tipo di prodotto Ghiera
Tipo di filettatura Filettatura metrica fine ISO
Materiale acciaio
Coppia di serraggio massimo 80 Nm
Normativa DIN 6499

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309580 16
EAN / GTIN 4045197151940
Codice del produttore 309580 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un’unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.
Con esagono SW 25.

Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680309740.
Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!