Pinza ER HP, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 9mm

Codice art.: 309376 9
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 470 E
Posizione delle interfacce on the machine; on the workpiece
Tipo di attacco collet taper; plain shank
Codifica punti di attacco SZD03200115; ZYL00900115
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 9 mm
Dimensione attacco 32
Diametro codolo DS 9 mm
Attacco ER 32
Diametro di serraggio D1 9 mm
Diametro esterno D 33 mm
Lunghezza pinza di serraggio L 40 mm
Forma forma conica
Apertura angolare α 16 grado
Normativa DIN ISO 15488-B
Superficie es. nichelata
Profilo di serraggio Es. tonda
Precisione di concentricità radiale ≤ 2 µm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309376 9
EAN / GTIN 2050001767257
Codice del produttore 13616010900
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità 3 µm (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

  • Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.
  • Capacità h10 (solo dimensione nominale).