{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | FAHRION HP-Spannzange | |
| Laikiklis | ER 32 | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 9 mm | |
| Išorinis skersmuo D | 33 mm | |
| Cangės ilgis L | 40 mm | |
| Forma | kūgio formos | |
| Kūgio kampas α | 16 laipsniai | |
| Standartas | DIN ISO 15488-B | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 2 µm | |
| Užveržimo žnyplės modelis | pneumatinis griebtuvas | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 309376 9 | |
| EAN / GTIN | 2050001767257 | |
| Gamintojo numeris | 13616010900 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de |