Pinza ER HP, ER 11, ⌀ Attacco nominale d: 1mm

Codice art.: 309368 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 1 mm
Adattatore ER 11
Norma ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 2 µm
Modello 4008 E
⌀ Esterno D 11,5 mm
Lunghezza complessiva L 18 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309368 1
EAN / GTIN 2050001766144
Codice del produttore 13611010100
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità 3 µm (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

  • Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.
  • Capacità h10 (solo dimensione nominale).