• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di pinze ER, Dimensioni pinze di serraggio: ER16

Codice art.: 309013 ER16
Sconto
252,25 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni pinze di serraggio Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 15488-B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensioni fornite in dotazione 1 mm - 10 mm
Norma ISO 15488-B
Tipo di prodotto Pinza di                serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309013 ER16
EAN / GTIN 2050001768551
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Fornitura:

In cassetta di legno, progressione di 1 mm.