ER-Spannzangensatz, Spannzangen-Größe: ER16

Artikel-Nr.: 309013 ER16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Aufnahme ER 16
Spanndurchmesser min. D1 min 1 mm
Spanndurchmesser max. D1 max 10 mm
Norm DIN 6499
Material Stahl
Spannprofil rund
Spannzangen-Ausführung Druckspannzange
Produktart Spannzange
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309013 ER16
EAN / GTIN 2050001768551
Herstellernummer 1371316
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Lieferumfang:

Im Holzkasten, 1 mm steigend.