{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | ER-Spannzange | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Pinza di serraggio conica | |
| Attacco | ER 25 | |
| Diametro di serraggio D1 | 9 mm | |
| Diametro di serraggio min. D1 min | 8 mm | |
| Diametro di serraggio max. D1 max | 9 mm | |
| Diametro esterno D | 26 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio L | 34 mm | |
| Normativa | DIN 6499 | |
| Superficie | es. rettificata; es. temprata; lucidato | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Precisione di concentricità radiale ≤ | 10 µm | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 308963 9 | |
| EAN / GTIN | 4069515024334 | |
| Codice del produttore | 308963 9 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |