Pinza serrapezzo ER, ER 25, ⌀ Attacco nominale d: 4mm

Codice art.: 308963 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ER-Spannzange
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Pinza di serraggio conica
Attacco ER 25
Diametro di serraggio D1 4 mm
Diametro di serraggio min. D1 min 3 mm
Diametro di serraggio max. D1 max 4 mm
Diametro esterno D 26 mm
Lunghezza pinza di serraggio L 34 mm
Normativa DIN 6499
Superficie es. rettificata; es. temprata; lucidato
Profilo di serraggio Es. tonda
Precisione di concentricità radiale ≤ 10 µm
Interfaccia Attacco 1
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308963 4
EAN / GTIN 4069515024280
Codice del produttore 308963 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).
Pinze di serraggio ER16, ER25 ed ER32 senza guarnizione disponibili anche con dimensioni in pollici tramite eShop.