• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Mandrino portautensili a calettare 18 mm

Codice art.: 308567 18
Sconto
269,36 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 18 mm
Adattatore PSC 50 corto
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308567 18
EAN / GTIN 4045197703644

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Prolunga per mandrino portautensili n. art. 302410302417. Apparecchi per calettamento a caldo n. art. 354210354450.
Raccordo per lubrorefrigerante HSK n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893 e set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello