• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Grasso speciale F80, 500 g. Cartuccia

Codice art.: 308555
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 308555
EAN / GTIN 4019208321905
Codice del produttore 308555
Numero-L L30190 454
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

Maggiori informazioni:

  • Grasso speciale F80, 500 g. Cartuccia

Proprietà:

  • Esecuzione: Cartuccia (DIN 1284), Ø 53,5 x 235 mm
  • Contenuto: 0,5 kg