Mandrino portautensili a calettare 3°, sottile, HSK-A 63 A = 120, ⌀ di serraggio D1: 3mm

Codice art.: 308318 3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Tipo di attacco Attacco conico cavo HSK; Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco HSK06300195; ZYL00300115
Modulo di attacco Battuta in piano, cono standard forma A
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento; sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 3 mm
Dimensione attacco, adimensionale 63
Tipo di attacco Attacco; Foro (attacco interno)
Diametro codolo DS 3 mm
Lubrorefrigerante sì
Interfaccia lato del pezzo codolo cilindrico
Diametro di serraggio min. D1 3 mm
Diametro di serraggio max. D1 3 mm
Sporgenza A 120 mm
Diametro esterno lato pezzo D 19 mm
Apertura angolare 3 grado
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HSC
Forma Es. sottile
Diametro esterno 2, lato utensile D2 9 mm
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare
Lunghezza complessiva L 152 mm
Altezza complessiva H1 63 mm
Larghezza complessiva B1 63 mm
Normativa DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con foratura per supporto dati RFID sì
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308318 3
EAN / GTIN 4045197762634
Codice del produttore 308318 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali HSK rettificate.
  • Struttura sottile (profilo 3°).

Qualità di equilibratura 2,5 / 25000 min−1. Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

  • In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
  • Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880. Chiave a bussola n. art. 309890. Prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 Dim. 12/3 e 12/4. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 − 354450.