{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølekanal, kan lukkes | si | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksial rille på skaftet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | hult konisk skaft HSK | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HSK06300195 | |
| Holderform | med indvendig centrering | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0630 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Spændediameter min. | 6 mm | |
| Spændediameter maks. | 6 mm | |
| Længde på udhæng | 120 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Konstruktion | standard | |
| Inkl. længdejusteringsskrue | ja | |
| Justeringsområde | 10 mm | |
| mit Gewindebohrungen zum Auswuchten | si | |
| Med kølekanal | ja | |
| Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja | si | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | krympepatron | |
| Samlet længde | 152 mm | |
| Samlet højde | 63 mm | |
| Totalbredde | 63 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | stål | |
| Indhold | 1 stk. |
| Codice articolo | 308192 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197468581 | |
| Codice del produttore | 308192 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |