Portscule cu strângere rapidă − fretare cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 A = 120, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 308192 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK06300195; ZYL00600115
Formular de înregistrare Forma A; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 6 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 120, Spann-⌀ D1: 6 mm
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 120 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 27 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Cu orificii filetate pentru echilibrare da
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Diametru exterior 2 partea sculei D2 21 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 152 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308192 6
EAN / GTIN 4045197468581
Număr producător 308192 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

GARANT: suprafeţele zonei de acţionare pentru repoziţionare sunt rectificate. Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
Cu orificii ale canalului de răcire şi fileturi cu care se pot închide.
De la ⌀ de strângere D1 6 mm cu găuri filetate pentru şuruburi de echilibrare.
Ajustare integrată a lungimiii sculelor, de la ⌀ de strângere D1 6 mm (cursă de ajustare 10 mm).

Aplicaţie:

  • Pentru fixarea frezelor şi a burghielor cu coadă cilindrică în toleranţa h6.
  • Recomandată pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Livrare:

La menghine cu reglarea lungimii, incl. şurub de reglare a lungimii (de la ⌀ de strângere D1 6 mm).

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 − 302416, unităţi de fretare compacte Cod 354210 − 354450, set şurub de echilibrare Cod 309906 180.