Gilet artigiano multinorma XXXL

Codice art.: 307815143300XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore high vis gelb
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Gilet alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 307815143300XXXL
EAN / GTIN 7330509525395
Codice del produttore 307815143300XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, resistente alla fiamma antistatica, 350g/m²
Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
Ampi passanti per cintura
Apertura sul retro per il fissaggio dell'imbracatura di sicurezza
Etichette di certificazione esterne
Tasche
Tasche sul petto con tasche per chiodi, una con tasca per il telefono e una con tasca per le penne
Tasche anteriori con patta
Tasche per i chiodi - in tre parti ed extra larghe, Tasche per i chiodi - davanti e dietro
Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale nascosta in metallo, Doppie cerniere sul davanti per una larghezza regolabile

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Funzionalità
Olio, sporco e idrorepellente

Descrizione:

  • Gilet multinorm realizzato in materiale resistente con soluzioni di tasche flessibili che rendono facilmente accessibili i vostri attrezzi
  • Il gilet è dotato di numerose opzioni di tasche combinate con una vestibilità regolabile sul petto, e dispone di un'apertura posteriore per consentire il fissaggio di un'imbracatura di sicurezza
  • Certificato secondo EN ISO 20471, classe 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare