Gilet Porte-Outils Multinormes XXXL

Réf.: 307815143300XXXL
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
Couleur high vis gelb
Taille unisexe 3XL
Type de produit Gilets de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307815143300XXXL
EAN / GTIN 7330509525395
Réf. fabricant 307815143300XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
Détails
Boucle pour marteau sur le côté
Poche d'identification amovible pour vêtements ignifugés
Grands passants de ceinture
Ouverture dans le dos pour fixer le harnais de sécurité
Étiquettes de certification externes
Poches
Poches poitrine à suspension libre avec poches à clous, une avec poche téléphone et une avec poche stylo
Poches avant avec rabat
Poches à clous - en trois parties et extra larges, Poches à clous - avant et arrière
Fermeture avant
Robuste fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée, Double fermeture à glissière à l'avant pour une largeur réglable

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau

Description:

  • Gilet multinorme en matériau durable doté de solutions de poches flexibles qui gardent vos outils facilement accessibles
  • Le gilet dispose de plusieurs options de poches combinées à un ajustement de la poitrine réglable, Il possède également une ouverture dans le dos pour permettre la fixation d'un harnais de sécurité
  • Certifié selon EN ISO 20471, classe 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
  • ATPV : 11,0 cal/cm², HAF : 82,0%

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure