Mandrino idraulico performance Master Chuck, HSK-A 100 corto, ⌀ di serraggio D1: 32mm

Codice art.: 307635 32
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Tipo di attacco, Attacco 1 Attacco conico cavo HSK
Tipo di attacco, Attacco 2 Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco HSK10000195
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco Es. metrica con passaggio del lubrorefrigerante; sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 100 mm; 32 mm
Tipo di attacco Attacco; Foro (attacco interno)
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 32 mm
Lubrorefrigerante sì
Serie performance
Denominazione originale prodotto Hydrodehnspannfutter performance Master Chuck, HSK-A 100 kurz
Area EX no
Interfaccia lato macchina HSK-A 100
Diametro di serraggio min. D1 32 mm
Diametro di serraggio max. D1 32 mm
Sporgenza A 100 mm
Diametro esterno lato pezzo D 75 mm
Numero di giri max. 25.000 min-1
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Forma es. corta
Inclusa vite di regolazione della lunghezza sì
Corsa di regolazione V 10 mm
Supporto dati RFID incluso no
Con foro per il lubrorefrigerante no
Diametro esterno 2, lato pezzo D2 60 mm
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Tipo di prodotto mandrino idraulico
Lunghezza complessiva L 149,9 mm
Normativa DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con foratura per supporto dati RFID sì
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 307635 32
EAN / GTIN 4067263108368
Codice del produttore 307635 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione particolarmente adatta per applicazioni di fresatura altamente dinamiche.
  • Profilo esterno ottimizzato tramite FEM (Finite Element Method): robustezza grazie alla massima rigidità, maggiore durata dell’utensile, maggiore volume di truciolatura per unità di tempo, ideale per tutte le strategie di asportazione truciolo.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10mm.
  • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.
  • Termostabile fino a 170 °C per più di 4 ore.
  • Forza di serraggio fino a 10 volte superiore rispetto a un mandrino idraulico standard.
  • Vite di serraggio con coppia di serraggio molto bassa per una maggiore facilità di utilizzo.
  • Nuovo sistema di serraggio idraulico brevettato per una concentricità d’eccellenza affidabile e duratura.

Uso:

Impiego universale per operazioni di sgrossatura e finitura. Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890, bussole di riduzione n. art. 302140; 302135; 302145; 302147; rispettivamente Dim. 12 e n. art. 302150; 302155; 302160; 302165 rispettivamente Dim. 20.

Warning:

Uso previsto
  • Mandrino idraulico per il serraggio di utensili a rotazione simmetrica.
  • Per uso industriale.
  • Rispettare la profondità di serraggio minima.
  • In caso di utilizzo di strutture speciali, prestare attenzione alle indicazioni differenti dei disegni.
  • Rispettare il numero massimo di giri di esercizio e, se necessario, adattarlo alle singole circostanze.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non combinare le prolunghe.
  • Non utilizzare per il serraggio di pezzi.
  • Non riscaldare con un apparecchio di calettamento.