Mandrino idraulico sottile, HSK-A 63 A = 120, ⌀ di serraggio D1: 5mm

Codice art.: 307533 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Attacco conico cavo HSK
Codifica punti di attacco HSK06300195
Modulo di attacco con centratura interna
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 0630
Tipo di attacco Attacco
Lunghezza codolo 94 mm
Diametro di serraggio min. 5 mm
Diametro di serraggio max. 5 mm
Sporgenza 120 mm
Diametro esterno lato utensile 18,7 mm
Lunghezza del corpo sul lato utensile 73 mm
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Forma Es. sottile
Riduzione delle vibrazioni si
Con foro per il lubrorefrigerante
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto mandrino idraulico
Lunghezza complessiva 152 mm
Altezza complessiva 50 mm
Larghezza complessiva 50 mm
Normativa DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Materiale acciaio bonificato
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 307533 5
EAN / GTIN 4045197762214
Codice del produttore 307533 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura ultrasottile (profilo 3°).
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.
  • Codoli con tornitura dura.
  • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.

Vantaggi:

  • Resistente alle alte temperature grazie al sistema monoblocco completamente chiuso, ovvero senza camere di pressione saldate.
  • Proprietà di smorzamento ideali.
  • Coppie trasmissibili elevate, quindi sicurezza dei processi.

Uso:

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
Laddove è richiesto un minore ingombro per avvicinamento alla parete del pezzo.
Per la foratura, alesatura e fresatura.
Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135302165.

Download & documenti

Prodotti correlati