{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Attacco conico cavo HSK | |
| Codifica punti di attacco | HSK06300195 | |
| Modulo di attacco | con centratura interna | |
| Versione attacco | misura nominale adimensionale con raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 0630 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Lunghezza codolo | 94 mm | |
| Diametro di serraggio min. | 4 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 4 mm | |
| Sporgenza | 120 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 17,7 mm | |
| Lunghezza del corpo sul lato utensile | 73 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
| Forma | Es. sottile | |
| Riduzione delle vibrazioni | si | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | mandrino idraulico | |
| Lunghezza complessiva | 152 mm | |
| Altezza complessiva | 50 mm | |
| Larghezza complessiva | 50 mm | |
| Normativa | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con foratura per supporto dati RFID | sì | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Materiale | acciaio bonificato | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 307533 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197762207 | |
| Codice del produttore | 307533 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |