{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Mandrino di ⌀ d1 | 50 mm | |
| ⌀ di serraggio D1 | 50 mm | |
| Adattatore | HSK-A 100 A = 100 | |
| Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
| ⌀ Esterno D | 120 mm | |
| Lunghezza mandrino portafresa L4 | 30 mm | |
| Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 50 | |
| Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 50 | |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
| Codice articolo | 306678 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197290458 | |
| Codice del produttore | 306678 50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |