• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Camice saldatura onesize

Codice art.: 306115018900onesize
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Colore blu marino
Tipo di prodotto Grembiule per saldatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 306115018900onesize
EAN / GTIN 7330509552971
Codice del produttore 306115018900onesize
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
79% cotone, 20% poliestere, 1% raso antistatico, resistente alla fiamma antistatica 450g/m²

Accessori
Cintura da legare
Dettagli
Etichette esterne

Funzionalità
I materiali di rinforzo resistono a metalli fusi, ferro, zinco e alluminio

Descrizione:

  • Durevole grembiule per saldatura con speciale tessuto di rinforzo che respinge il metallo fuso
  • Protegge da ferro, zinco e alluminio ed è lavabile industrialmente
  • Certificato secondo la norma EN ISO 11611 klass 2, A1+A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D3, E3, F1

Norma:

  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D3, E3, F1