• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Asta di agitazione Ronde. Acciaio verniciato a polvere. Montatura: esagonale. Per una miscelazione uniforme di materiali a bassa viscosità. Da liquidi (capacità di agitazione fino a 10 kg) a materiali duri (capacità di agitazione fino a 10 kg) 400 mm

Codice art.: 304960001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 36 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 304960001
EAN / GTIN 4013307349167
Codice del produttore 304960001
Numero-L L01876 100246
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Per mescolare e mescolare un'ampia varietà di materiali. Agitatori manuali e guidati da macchine per confezioni di diverse dimensioni e viscosità.