Mandrino combinato, sottile, HSK-A 63, ⌀ di serraggio D1: 14mm

Codice art.: 304705 14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Attacco conico cavo HSK
Modulo di attacco con centratura interna
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 63
Tipo di attacco Attacco
Diametro di serraggio min. 14 mm
Diametro di serraggio max. 14 mm
Sporgenza 120 mm
Lunghezza del corpo lato macchina 94 mm
Diametro esterno lato utensile 32 mm
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Supporto dati RFID incluso no
Con foro per il lubrorefrigerante
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Mandrino
Lunghezza complessiva 152 mm
Altezza complessiva 63 mm
Larghezza complessiva 63 mm
Normativa DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con apertura no
Con codolo filettato no
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 304705 14
EAN / GTIN 4045197289506
Codice del produttore 304705 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con vite di serraggio con giunto sferico per sistema Weldon e Whistle Notch (superficie di serraggio inclinata di 2°).
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità).
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico a norma DIN 1835 Forma B + E e 6535 Forma HB + HE.

Fornitura:

Inclusa vite di serraggio e vite d’arresto forata.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, viti di ricambio n. art. 309905 Dim. M6 o M8.