Fladespændepatroner Kombi, slanke, HSK-A 63, Spænde-⌀ D1: 14mm

Art.-nr.: 304705 14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype hult konisk skaft HSK
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 63
Holdertype tapper
Spændediameter min. 14 mm
Spændediameter maks. 14 mm
Længde på udhæng 120 mm
Skaftlængde, maskinside 94 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 32 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Inkl. RFID-databærer nej
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype fladespændepatron
Samlet længde 152 mm
Samlet højde 63 mm
Totalbredde 63 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Med nøglebredde nej
Med gevind nej
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 304705 14
EAN/GTIN 4045197289506
Producentnummer 304705 14
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Med kugleledsspændeskrue til system Weldon og Whistle Notch (hældende spændeflade 2°).
  • Med RFID/Balluff-Chip-hul.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang).
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft iht. DIN 1835 form B + E og 6535 form HB + HE.

Leveringsomfang:

Inklusive kugleledsspændeskrue og gennemboret stopskrue.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, reserveskrue nr. 309905 str. M6 og M8.