• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raschietto in vetro in plastica. Per la rimozione di residui su pannelli di vetro e finestre. Design sfalsato per una migliore trasmissione della potenza e un lavoro a bassa fatica. 14,5x7,5 cm

Codice art.: 303902000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 60 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 60 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 303902000
EAN / GTIN 4013307349044
Codice del produttore 303902000
Numero-L L01876 100083
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Per rimuovere i residui ostinati di vecchi materiali e la ruggine. A seconda della versione, con lama raschiante continua per l'uso con martello. Utilizzabile in parte su superfici delicate come finestre o pannelli di vetro.