{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Cono verticale | |
| Codifica punti di attacco | SKG03005195 | |
| Modulo di attacco | MAS BT | |
| Versione attacco | misura nominale adimensionale con raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 30 | |
| Tipo di attacco | Foro (attacco interno) | |
| Lunghezza codolo | 46 mm | |
| Interfaccia lato macchina | BT 30 | |
| Con battuta in piano | sì | |
| Distanza a | 1 mm | |
| Diametro di serraggio min. | 16 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 16 mm | |
| Sporgenza | 63 mm | |
| Lunghezza del corpo lato macchina | 35 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 48 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino | |
| Lunghezza complessiva | 111,4 mm | |
| Altezza complessiva | 48 mm | |
| Larghezza complessiva | 48 mm | |
| Normativa | DIN 6359 | |
| Forma | AD | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 303610 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406250096 | |
| Codice del produttore | 303610 16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |