{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ codolo D1 | 40 mm | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 60 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per punte a inserti |
Codice articolo | 303128 40 | |
EAN / GTIN | 4062406105181 |