Držač za svrdla s izmjenjivim pločicama oblik ADB, BT 40, za ⌀ drške d1: 40mm

Artikl br.: 303128 40
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ drške d1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ drške d1 40 mm
Prihvat BT 40
Norma prihvata ISO 7388-2; JIS B6339
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 60 mm
Vrsta proizvoda Prhihvat za svrdla

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 303128 40
EAN / GTIN 4062406105181
Broj proizvođača 303128 40
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Sve drške tvrdo tokarene.
  • Položaj vijka za stezanje svrdla s izmjenjivim pločicama pomaknut je za 0,4mm.
  • Kod pritezanja vijenac svrdla steže se na čeonu površinu držača.
  • Time se dobiva bolji oslonac koji omogućava jači posmak.
  • Velika kružnost vrtnje zahvaljujući poravnatoj nalijegajućoj površine od 3µm.

Upotreba:

Za prihvat svih svrdla s izmjenjivim reznim pločicama prema DIN 6595, dio 1.

Odgovara:

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802. Zamjenski vijci br. 309907; 309908.