{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône SA; cône morse CM | |
| Codage du point de séparation | SKG05005185; MKG00402085 | |
| Format d’image | MAS BT; avec filetage | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage; cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 50; 4 | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Lubrifiant | non | |
| Référence fabricant | Reduzierhülse SK / MK | |
| Interface côté machine | BT 50 | |
| Interface côté pièce | MK 4 | |
| Adaptateur côté 1 | BT 50 | |
| Adaptateur côté 2 | MK 4 | |
| Longueur de col A | 70 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 48 mm | |
| Précision de concentricité | 8 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 6,3 à 15000 min-1 | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | adaptateur pour porte-outils | |
| Longueur totale L | 171,8 mm | |
| Norme | DIN 6383 | |
| Type | A | |
| Traitement de surface | avec rectification | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 303097 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406109448 | |
| Réf. fabricant | 303097 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |