• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Mandrino portapinza ER extracorto 32

Codice art.: 302876 32
Sconto
155,48 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 2-20 mm
Adattatore BT 50
Norma attacco ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 40 mm
⌀ Esterno D 40 mm
Apertura chiave SW 32 mm
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302876 32
EAN / GTIN 4062406114527

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati. Esecuzione extracorta con ghiera di serraggio di precisione interna. Ideale per l’utilizzo in ambienti di lavoro stretti, maggiore stabilità.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER (interna).

Accessori speciali:

Pinza ER 308881309434, codoli (AB) n. art. 308760308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309621.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi