• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

ER szorítópatronos befogó, ultra rövid 32

Cikkszám: 302876 32
Kedvezmény
151,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 2-20 mm
Befogó BT 50
Befogó szabvány ISO 7388-2; JIS B6339
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 40 mm
Külső ⌀ D 40 mm
Kulcsnyílás SW 32 mm
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302876 32
EAN / GTIN 4062406114527

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp. Ultra rövid kivitel belső precíziós felfogó anyával. Kiválóan alkalmas szűk munkaterekben, nagyobb stabilitású.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogásához DIN 6499 szerint − A és B alak.

Tartalom:

ER felfogó anyával (belső).

Opcionális tartozék:

ER szorítópatronok 308881309434 sz., kúpvonócsapok (AB) 308760308802 sz., AB szorítókulcsok 308820308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anya 309621 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek