{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 6 mm | |
| Adattatore | SK 50 | |
| Norma | DIN 6359 | |
| Norma attacco | DIN 2080 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
| ⌀ Esterno D | 25 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 190 mm | |
| Filettatura M | M24 | |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 6 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino |
| Codice articolo | 302435 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406110109 | |
| Codice del produttore | 302435 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |