Extensão de cone de contração térmica 4,5° sem parafuso de ajuste longitudinal, C = 160 mm, ⌀ d/⌀ D1: 12/3

N.º do artigo: 302410 12/3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d/⌀ D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do furo D1 3 mm
⌀ da haste d 12 mm
Comprimento total L 160 mm
⌀ D2 8 mm
Tipo de produto Extensão

Identificação e classificação

Número do artigo 302410 12/3
EAN/GTIN 4045197435255
Número do fabricante 302410 12/3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Perfurado para fornecimento de refrigerante interno (ICZ).
Sem parafuso de ajuste de comprimento, curto.

Vantagem:

Para utilização em mandril de encaixe por contração, /mandril de expansão hidráulica e mandril de pinça de aperto ER.

Nota:

N.º de rotações máximo admissível 8000 rpm.