Portafrese con trascinatore frontale Forma ADB con foro per lubrorefrigerante 32 mm

Codice art.: 301090 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 32 mm
⌀ Attacco D1 32 mm
Adattatore SK 50 corto
Norma DIN 6357
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Foro per il lubrorefrigerante non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
⌀ Esterno D 78 mm
Lunghezza mandrino portafresa L4 24 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 32
Chiave speciale adatta n. art. 309840 32
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301090 32
EAN / GTIN 4045197285751

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Attacco fresa compatto.
  • Maggiore superficie di aderenza.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello