Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 50 kurz, Dorn-⌀ d1: 32mm

Artikel-Nr.: 301090 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlkanal verschließbar nein
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial auf Lochkreis
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Fräserdornaufnahme
Trennstellenkodierung SKG05001110; FDA03201210
Aufnahmeform Steilkegel DIN ISO 7388-1
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 32 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 50
Aufnahmeart Zapfen; Zapfen
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig SK 50
Auskraglänge A 50 mm
Fräsdornlänge L3; L4 24 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 78 mm
Rundlaufgenauigkeit 6 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
Bauform kurz
inklusive RFID-Datenträger nein
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlkanalbohrung verschließbar nein
Anzahl Kühlkanalbohrungen 4 St.
Durchmesser Dorn d1 32 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Messerkopfaufnahme
Länge gesamt L 175,75 mm
Norm DIN 6357; ISO 7388-1
Form ADB
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Material Stahl
Oberflächenbehandlung geschliffen
Gewicht 3,27 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301090 32
EAN / GTIN 4045197285751
Herstellernummer 301090 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Kurze Ausladung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 − 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.