Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 50 krátký, ⌀ trnu d1: 32mm

Artiklové číslo: 301090 32
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
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí kanál uzavíratelný ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa SKG05001110; FDA03201210
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 32 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep; Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje SK 50
Nepodepřená délka A 50 mm
Délka frézovacího trnu L3; L4 24 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 78 mm
Přesnost obvodové házivosti 6 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC
Konstrukce krátká
Včetně RFID nosiče dat ne
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ne
Počet otvorů chladicího kanálu 4 ks
Průměr trnu d1 32 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka L 175,75 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-1
Tvar ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 3,27 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301090 32
EAN / GTIN 4045197285751
Číslo výrobce 301090 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • Krátké vyložení.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Se 4 čelními chladícími tryskami.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.