• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punzone manuale con caratteri speciali (Pfeil), 2 mm altezza del carattere, 58 - 61 HRC durezza sulla incisione

Codice art.: 300SZ0208
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 300SZ0208
EAN / GTIN 4027474464271
Codice del produttore 300SZ0208
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I punzoni manuali con caratteri speciali della serie 300 vengono utilizzati per la marcatura senza problemi di pezzi con una resistenza fino a 900 N/mm² (27 HRC) in artigianato, industria e officina. I punzoni hanno una durezza dell'incisione compresa tra 58 e 61 HRC. Caratteri speciali come simboli di messa a terra, simboli di diametro, ecc. sono facilmente ordinabili con un numero articolo fisso.
  • L'altezza del carattere è adattata all'aspetto del testo
  • Per consentire un colpo il più preciso possibile, il punzone è levigato su tutti i lati fino alla incisione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 70 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 3/4
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 7
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 1/4
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 2 mm