• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Slagstempel met speciale tekens (Pfeil), 2 mm letterhoogte, 58 - 61 HRC hardheid bij de gravure

Artikelnummer: 300SZ0208
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 300SZ0208
EAN/GTIN 4027474464271
Nummer fabrikant 300SZ0208
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De slagstempels met speciale tekens van serie 300 worden gebruikt voor de probleemloze markering van werkstukken met een sterkte tot 900 N/mm² (27 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De stempels hebben een hardheid aan de gravure tussen 58 en 61 HRC. Speciale tekens zoals aardingstekens, diametertekens enz. zijn met een vaste artikelnummer eenvoudig bestelbaar.
  • Schrifthöhe dem Schriftbeeld aangepast
  • Om een zo nauwkeurige slag mogelijk te maken, is de slagstempel aan alle zijden tot aan de gravure geslepen

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 70 mm
  • Totale lengte [inch]: 2 3/4
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 7
  • Asbreedte [inch]: 1/4
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 2 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan