• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Mandrino portafrese combinato Forma ADB, SK 50 A = 100, Mandrino di ⌀ d1: 16mm

Codice art.: 300950 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Cono verticale
Codifica punti di attacco HOG-SK2-50
Modulo di attacco Con scanalatura longitudinale e trasversale e vite di serraggio per fresa
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 50
Tipo di attacco Attacco
Lunghezza codolo 80,9 mm
Interfaccia lato macchina SK 50
Diametro di serraggio min. 16 mm
Diametro di serraggio max. 16 mm
Sporgenza 100 mm
Lunghezza mandrino portafresa 27 mm
Diametro esterno lato utensile 32 mm
Precisione di concentricità radiale 5 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC
Con foro per il lubrorefrigerante
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali
Lunghezza complessiva 218,75 mm
Altezza complessiva 100 mm
Larghezza complessiva 100 mm
Normativa DIN 6358; ISO 7388-1
Forma ADB
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Materiale acciaio bonificato
Peso 3,29 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300950 16
EAN / GTIN 4045197285393
Codice del produttore 300950 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.
GARANT − Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Uso:

  • Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.
  • Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.