GFS M 4 IC 2xD GFS 1137

Codice art.: 300906
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300906
EAN / GTIN 4046122044016
Codice del produttore 300906

Descrizione

Esecuzione:

Mit Werkzeug zu montieren

Descrizione:

Fresa per filetti in metallo duro integrale / GFS M 4 IC 2xD GFS 1137

GFS
Fresa per filetti in metallo duro integrale con capacità di smussatura

Utensile universale per il taglio di filetti interni delle viti. Aumento della produttività grazie alla combinazione di fresatura del filetto e smussatura in un unico ciclo di lavorazione senza cambio di utensile.

Proprietà:

Gewicht: 49,30 kg
Lichte Höhe: 1415 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2652 mm
Höhe: 2690 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 6 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage