Execuţie:
Mit Werkzeug zu montieren
Descriere:
Freză pentru filete din carbură solidă / GFS M 4 IK 2xD GFS 1137
GFS
Frază pentru filete din carbură solidă cu treaptă de ștanțare
Unelte universal aplicabile pentru producția combinată de filete interioare cu ștanțare. Creșteți productivitatea prin ștanțarea și frezarea filetului într-un singur ciclu de lucru, fără schimbarea sculei.
Caracteristică:
Gewicht: 49,30 kg
Lichte Höhe: 1415 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2652 mm
Höhe: 2690 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 6 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Notă:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage