{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Cono verticale | |
| Codifica punti di attacco | SKG05005195 | |
| Modulo di attacco | Cono verticale DIN ISO 7388-1 | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 50 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Lunghezza codolo | 140,9 mm | |
| Interfaccia lato macchina | SK 50 | |
| Diametro di serraggio min. | 6 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 6 mm | |
| Sporgenza | 160 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 25 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 5 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Supporto dati RFID incluso | no | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino | |
| Lunghezza complessiva | 261,75 mm | |
| Altezza complessiva | 97,5 mm | |
| Larghezza complessiva | 97,5 mm | |
| Normativa | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Con foratura per supporto dati RFID | sì | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Materiale | acciaio bonificato | |
| Trattamento delle superfici | Es. sabbiata | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 300355 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406243265 | |
| Codice del produttore | 300355 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |