Utensile frontale per tornitura destro, simile a DIN 4977 (ISO 5), M20, Quadro del codolo: 25mm

Codice art.: 296715 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Quadro del codolo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Forma del codolo quadra
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Tornitura esterna
Normativa DIN 4977
Larghezza codolo 25 mm
Altezza codolo 25 mm
Materiale da taglio M20
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità HC-P20
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità HC-K25
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio)
Rivestimento senza rivestimento
Tipo di prodotto Utensile per tornitura diritto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 296715 25
EAN / GTIN 4045197885005
Codice del produttore 296715 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).