Endedrejestål højre omtrent som DIN 4977 (ISO 5), M20, Skaftfirkant: 25mm

Art.-nr.: 296715 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftfirkant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 140 mm
Skaftform firkant
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser udvendig drejning
Standard DIN 4977
Skaftbredde 25 mm
Skafthøjde 25 mm
Skæremateriale M20
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HC-P20
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HC-K25
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Belægning ubelagt
Produkttype Drejestål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 296715 25
EAN/GTIN 4045197885005
Producentnummer 296715 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.
M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).