Utensile per tornitura interna destro, simile a DIN 4973 (ISO 8), M20, Quadro del codolo: 25mm

Codice art.: 296330 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Quadro del codolo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 300 mm
Forma del codolo quadra
Diametro foro min 43 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Tornitura interna
Normativa DIN 4973
Larghezza codolo 25 mm
Altezza codolo 25 mm
Materiale da taglio M20
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità P30
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità HC-K25
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio)
Rivestimento senza rivestimento
Tipo di prodotto Utensile per tornitura diritto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 296330 25
EAN / GTIN 4045197884817
Codice del produttore 296330 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).