{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 300 mm | |
| Forma cozii | pătrată | |
| Diametru min. alezaj | 43 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Strunjire interioară | |
| Standard | DIN 4973 | |
| Lăţimea cozii | 25 mm | |
| Material tăiș | M20 | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Tip produs delete( ) | Cuţit pentru strunjit | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 296330 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197884817 | |
| Număr producător | 296330 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |